Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 231716 N Ringlokschuppen, 3-ständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865614-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     231716
EAN/GTIN:
     4104090317164
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 231716 N Ringlokschuppen, 3-ständig

N Ringlokschuppen, 3-ständig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Dreiständiger, erweiterbarer Lokschuppen mit Dachreiter und großen Seiten- und Rückfenstern für Lokomotiven bis 180 mm LüP. Durchfahrtshöhe Tore: 40 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Ringlokschuppen, 3-ständig · Baugröße: N · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm

Lieferumfang:
264 Einzelteile in 7 Farben,Fensterfolie,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 220 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Ringlokschuppen|ツ| 3-ständig
Epoche:
I
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 231716
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 60,36*
€ 4,00*
ab € 35,09*
€ 60,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.