Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 231717 N Ferienhaus Schwarzwald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865615-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     231717
EAN/GTIN:
     4104090317171
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 231717 N Ferienhaus Schwarzwald

N Ferienhaus Schwarzwald

Schwarzwaldhaus mit Walmdach, seitlicher Überdachung und einem Balkon im Obergeschoss. Für die Szenengestaltung liegen Leitern, Wagenräder und verschiedenes landwirtschaftliches Gerät bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Ferienhaus Schwarzwald · Baugröße: N · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm

Lieferumfang:
114 Einzelteile in 5 Farben,Fensterfolie,Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 91 x 57 x 57 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Ferienhaus Schwarzwald
Epoche:
I
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 231717
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,53*
€ 31,87*
€ 4,00*
ab € 24,38*
€ 31,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.