Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 232157 N Fachwerkhaus mit Apotheke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865618-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232157
EAN/GTIN:
     4104090321574
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232157 N Fachwerkhaus mit Apotheke

N Fachwerkhaus mit Apotheke

Kleines Fachwerkhaus mit Schindeldach und gemauertem Erdgeschoss, in dem sich eine Apotheke mit zwei Schaufenstern befindet.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Fachwerkhaus mit Apotheke · Baugröße: N · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
28 Einzelteile in 6 Farben,Fensterfolie,Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 62 x 92 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Fachwerkhaus mit Apotheke
Epoche:
I
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 232157
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,96*
€ 4,00*
ab € 11,78*
€ 19,10*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 31,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.