Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Faller 232169 N Nürnberger Stadthaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865619-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232169
EAN/GTIN:
     4104090321697
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232169 N Nürnberger Stadthaus

N Nürnberger Stadthaus

Spätmittelalterliches Stadthaus mit Mauerwerk in den unteren Geschossen und zwei als Fachwerk gebauten Obergeschossen unter einem Walmdach mit Dachgauben.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Nürnberger Stadthaus · Baugröße: N · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm

Lieferumfang:
128 Einzelteile in 5 Farben,Fensterfolie,Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 83 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Nürnberger Stadthaus
Epoche:
I
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 232169
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 26,56*
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 26,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.