Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 232184 N 2 Dorfhäuser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865620-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232184
EAN/GTIN:
     4104090321840
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232184 N 2 Dorfhäuser

N 2 Dorfhäuser

Gebäude-Set bestehend aus zwei unterschiedlich farbigen, einstöckigen Wohnhäusern mit Holzleistenfassaden, rückwärtigem Anbau und einem mit Windfang geschützten Hauseingang.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 2 Dorfhäuser · Baugröße: N · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Lieferumfang:
82 Einzelteile in 6 Farben,Fensterfolie,2 Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 63 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
2 Dorfhäuser
Epoche:
III
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 232184
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 27,02*
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 27,51*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,61*
€ 40,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.