Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 232187 N Senfmühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865621-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232187
EAN/GTIN:
     4104090321871
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232187 N Senfmühle

N Senfmühle

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten

Schwarzwälder Wassermühle mit Wohnteil unter einem mit Schindeln gedeckten Walmdach. Ausschmückungsteile für die Fassaden- und Außengestaltung, wie ein Hochgerinne, Blumenkästen, Außenklo, Wagenräder, Holzscheit und Säcke beiliegend. Das Wasserrad kann mit dem separat erhältlichen »Synchron-Bastelmotor«, Art. 180629 angetrieben werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Senfmühle · Baugröße: N · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 111 x 75 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Senfmühle
Epoche:
I
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 232187
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 27,98*
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 28,22*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 34,33*
€ 43,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.