Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron TAVOLA MT68057 Akku-Tischlampe LED 2 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865778-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68057
EAN/GTIN:
     4020856680573
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Megatron TAVOLA MT68057 Akku-Tischlampe LED 2 W Silber

TAVOLA PREMIUM -AKKU-LED-TISCHLEUCHTE

Leistung= 2 W
Lichtstrom Gesamt= 200 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer, Warmweißes Licht (2700K), Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C® Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät, Geschützte USB-C® Ladebuchse.

Ausstattung:
Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer, Warmweißes Licht (2700K), Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C® Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät, Geschützte USB-C® Ladebuchse.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 90 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 5 V · Gewicht: 1054 g · Herstellerfarbe: Silber · Kabellose Ladefunktion: Nein · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 200 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 200 lm · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Tischlampe mit Akku,USB-Ladekabel,USB-Netzteil,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 110 mm x 380 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 200 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff | Aluminium
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
200 lm
Abstrahlwinkel:
90 °
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
200 lm
Gewicht:
1054 g
Produkt-Art:
Akku-Tischlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 53,64*
€ 8,50*
ab € 59,79*
€ 59,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,49*
€ 65,81*
€ 5,00*
ab € 51,15*
€ 66,55*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT68055
ab € 40,92*
Ähnlich
Megatron
MT68050
ab € 41,00*
Ähnlich
Megatron
MT68051
ab € 41,03*
Ähnlich
Megatron
MT68052
ab € 41,08*
Ähnlich
Megatron
MT68053
ab € 40,98*
Ähnlich
Megatron
MT68054
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.