Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO COFFER 3.5 Elektronikgehäuse ABS Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865907-BP
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     COFFER 3.5
EAN/GTIN:
     8018340096210
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
TEKO COFFER 3.5 Elektronikgehäuse 160 x 95 x 49 ABS Lichtgrau 1 St.

TEKO COFFER 3.5 Elektronikgehäuse Lichtgrau (L x B x H) 160 x 95 x 49 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit Führungen für PCB · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 95 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
TEKO
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
COFFER 3.5
Ausführung (allgemein):
mit Führungen für PCB
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: TEKO, COFFER 3.5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 13,73*
€ 6,90*
ab € 9,59*
€ 13,74*
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 14,17*
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 15,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.