Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V7501/2 Endoskop Sonden-Ø 4.9 mm 1 m Schwenkfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866076-BP
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7501/2
EAN/GTIN:
     4047728080255
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
Vigor V7501/2 Endoskop Sonden-Ø 4.9 mm 1 m Schwenkfunktion

VIDEOENDOSKOP

Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung.

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Schwenkfunktion · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 4.9 mm · Weitere technische Daten: Kamera Blickwinkel: 80°
6 dimmbare LED
Tiefenschärfe: 20 - 80 mm
Display: 5"
Bildschirmauflösung: 1280 x 720 Pixel
Akku Spannung: 3.7 V
Akku Kapazität: 6 Ah

Lieferumfang:
Netzteil: 2 A, 5 V
USB-Ladekabel
32 GB TF-Speicherkarte,Li-Ionen Akku: 6 Ah, 3.7 V

Weitere Informationen:
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Schwenkfunktion
Sonden-Ø:
4.9 mm
Sonden-Länge:
1 m
Produkt-Art:
Endoskop
Weitere Suchbegriffe: Vigor, V7501/2, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 397,46*
€ 439,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,01*
€ 464,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 470,50*
€ 4,90*
ab € 450,75*
€ 493,97*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 514,01*
€ 561,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,08*
€ 667,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,01*
€ 642,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,49*
€ 632,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.