Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 66339 N Kohlelager Eckartshausen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866197-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     66339
EAN/GTIN:
     4028106663390
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MiniTrix 66339 N Kohlelager Eckartshausen

N Bausatz Kohlelager Eckartshausen

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Vorbild: Kohlelager Eckartshausen.
Modell: Bausatz aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton, lasergeschnitten. Ausgestattet mit feinsten, lasergravierten Details. Ausführliche Bauanleitung.Maße: ca. 96 mm x 50 mm x 51 mm (LxBxH) H = Firsthöhe.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kohlelager Eckartshausen · Baugröße: N · Epoche: II · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 50 x 51 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
MiniTrix
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Kohlelager Eckartshausen
Epoche:
II
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, MiniTrix, 66339
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 27,64*
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 27,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trix
18905
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.