Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Schlüsselkasten YKB/200/BB2 Anzahl Haken 20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866221-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YKB/200/BB2
EAN/GTIN:
     5010609184280
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten 20 schlüssel schwar...
YALE Schlüsselkasten YKB/200/BB2 Anzahl Haken 20 Schwarz

YALE Schlüsselkasten , 20 Haken

Metallschlüsselschrank für 20 Schlüssel mit Hakenleisten
Feste Aufhängestangen mit Klebeetiketten
Kratzfeste schwarze Mattlackierung

SCHLÜSSEL SICHER UND GUT ORGANISIERT AUFBEWAHREN: Bewahre alle deine Schlüssel an einem Ort und gut organisiert auf. Ideal für kleine Büros Unternehmen und Haushalte.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 20 · Gewicht: 0.75 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Lieferumfang:
1 x Schlüsselkasten,2 x mechanische Schlüssel,1 x Packung Befestigungsbolzen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160 x 200 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
YALE
Anzahl Haken:
20
Gewicht:
0.75 kg
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox schwarz, YALE, YKB/200/BB2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,64*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,66*
€ 3,50*
ab € 27,22*
€ 36,61*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 31,45*
€ 41,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.