Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Schlüsselkasten YKB/540/BB2 Anzahl Haken 46 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866222-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YKB/540/BB2
EAN/GTIN:
     5010609184297
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox schwarz
YALE Schlüsselkasten YKB/540/BB2 Anzahl Haken 46 Schwarz

YALE Schlüsselkasten , 46 Haken

Metallschlüsselschrank für 46 Schlüssel mit Hakenleisten
Feste Aufhängestangen mit Klebeetiketten
Kratzfeste schwarze Mattlackierung

SCHLÜSSEL SICHER UND GUT ORGANISIERT AUFBEWAHREN: Bewahre alle deine Schlüssel an einem Ort und gut organisiert auf. Ideal für kleine Büros Unternehmen und Haushalte.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 46 · Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Lieferumfang:
1 x Schlüsselkasten,2 x mechanische Schlüssel,1 x Packung Befestigungsbolzen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 240 x 300 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
YALE
Anzahl Haken:
46
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten für 46 schlüssel, YALE, YKB/540/BB2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 20,01*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 20,03*
€ 3,50*
ab € 29,34*
€ 39,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.