| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2866264-BP Herst.-Nr.: Y116B/115/BC EAN/GTIN: 5052847101087 |
| |
|
| | |
| YALE Y116B/115/BC Überfalle mit integriertem Schloss 41.4 mm Schlüsselschloss
Stahl Überfalle verchromt Standard Sicherheit 114 mm inkl. Schloss
Mit integriertem Schloss Für den Außenbereich
Stahl Überfalle verchromt Standard Sicherheit, 114 mm, inkl. Schloss + 3 Schlüssel, wetterfest. GEEIGNET FÜR DEN AUSSENBEREICH: Diese Schloss eignet sich perfekt für die Installation an Schuppen oder Toren um hochwertige Gegenstände im Freien sicher aufzubewahren. INKLUSIVES SCHLOSS: Während die meisten Schließbügel ein Vorhängeschloss benötigen, um deine Gegenstände zu schützen, verfügt der Yale Y116B Schließbügel über ein integriertes Schloss. EINFACHE INSTALLATION: Es werden nur Schrauben benötigt (im Lieferumfang enthalten). Für zusätzlichen Schutz sind die Befestigungen verdeckt. KONSEQUENT GETESTET: Bis zu 96 Stunden auf Korrosionsbeständigkeit getestet, um Schutz vor Witterungseinflüssen zu gewährleisten.
Technische Daten: Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 41.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss
Lieferumfang: 1 x Überfalle,Montage-Set,3 x Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 41.4 mm x 114 mm | Produktabmessung, Höhe: | 114 mm | Produktabmessung, Breite: | 41.4 mm | Marke: | YALE | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Überfalle mit integriertem Schloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,91* | € 11,45* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,92* | € 11,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 12,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,65* | € 26,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,74* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|