Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2866350-BP Herst.-Nr.: 22433 EAN/GTIN: 4005556224333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ravensburger GraviTrax PRO Element Turntable 22433
GraviTrax PRO Element Turntable
Das GraviTrax PRO Element Turntable ist die perfekte Erweiterung, um actionreich mehrere Kugeln hintereinander das Element befahren zu lassen und dennoch die Kontrolle über die Wege der Kugeln zu behalten. Ein Spiel der Rotation! Wie häufig kann die Drehscheibe in einem Durchlauf von den Kugeln gedreht werden? Mit der Menge der durchfahrenden Kugeln, kann die Komplexität des Steins aktiv bestimmt werden. Kombiniert mit einem beliebigen GraviTrax Starter-Set fasziniert der Turntable, in dem er die Kugeln rotieren lässt und so für ein komplexeres und spannenderes Spielerlebnis sorgt. GraviTrax ist das flexibel erweiterbare und interaktive Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren. Mit GraviTrax können ganze Kugelbahnwelten erschaffen werden. Alle GraviTrax Produkte der drei Linien GraviTrax, GraviTrax PRO und GraviTrax POWER lassen sich miteinander kombinieren. Ein ideales Geschenk nicht nur zum Geburtstag für Jungen und Mädchen. GraviTrax PRO ist die nächste Stufe von GraviTrax und bietet ganz neue Möglichkeiten für noch komplexere Kugelbahnen. Mit den Elementen wachsen die Bahnen nicht nur schnell in die Höhe, sondern versprechen noch mehr Action und neue Herausforderungen. GraviTrax PRO Sets sind kompatibel mit allen anderen Linien und Sets aus dem GraviTrax Universum.
Das GraviTrax PRO Element Turntable sorgt durch eine mechanische Drehscheibe zum Rotieren der passierenden Kugeln.
Mehr Kontrolle über die Wege der Kugel! Beim PRO Turntable lassen passierende Kugeln eine mechanische Drehscheibe rotieren. Indem eine Kugel durch den Stein nach unten rollt, verändert sie ihre Richtung und stellt zugleich die Drehscheibe um. Dies ermöglicht mehr Variationen der Bahn sowie Kontrolle über die Wege der Kugel. Kombiniert mit einem beliebigen GraviTrax Starter-Set bringt das GraviTrax PRO Element Turntable noch mehr Abwechslung und Kugelspaß in das GraviTrax-Universum.
GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das GraviTrax Universum beinhaltet drei spannende Linien – CORE, PRO und POWER. Alle GraviTrax Linien und Produkte können frei miteinander kombiniert werden. Durch unzählige Erweiterungen mit klassischen Bauelementen oder Steine, die besondere Action und Tricks ermöglichen, lässt sich das GraviTrax-Universum unendlich vergrößern. So kann jeder individuell tüfteln, ausprobieren und über sich hinausbauen.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Ravensburger | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Puzzle-Spiele, Puzzles, Puzzlespiele, puzzle-spiele ravensburger, moderne gesellschaftsspiele, puzzle ab 8 jahre, Ravensburger, 22433, spiel, spielen, familienspiel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,69* | € 10,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 7,41* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,24* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 8,08* | € 12,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,14* | € 14,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|