Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana PI Touchscreen-Modul 17.8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Banana Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866409-BP
Hersteller:
     Banana Pi
Herst.-Nr.:
     bananaPi-LCD7
EAN/GTIN:
     4250236814971
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Banana PI Touchscreen-Modul 17.8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Banana Pi

7" Zoll, 17,78cm Multi-Touch-Display, Banana Pi, 800x480, MIP, 10 Punkte, Kapazitiv

7" 10-Punkte Multi-Touch
262K Farbtiefe

Das integrierbare Banana Pi 7“ LCD Touch Panel Modul ist die optimale Lösung für Ihren BananaPi. Dieses Modul ist mit einem RGB- und MIPI-Interface ausgestattet, um maximale Kompatibilität und Flexibilität zu gewährleisten. Das Modul besteht aus einem 7“ LCD-Modul in Kombination mit einem kapazitiven 10-Punkte Multi-Touch Interface. Mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln liefert es brillante Bilder mit einer Farbtiefe von 262K.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Technologie: LCD · Farbtiefe: 24 Bit · Geeignet für: Banana Pi BPI-M1,Banana Pi BPI-M1+,Banana Pi BPI-M2 Berry,Banana Pi BPI-M3,Banana Pi BPI-M64,Banana Pi BPI-M2U,Banana Pi BPI-M2+,Banana Pi BPI-R1 · Passend für (Entwicklungskits): Banana Pi · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Multitouch: 10-Punkte, Kapazitiv
Anschluß: Parallel RGB
LCD Modul: S070WV20-CT16
Treiber: IC HX8254-D, HX8664-B
Touchpanel: FT5306
Hintergrundbeleuchtung: 27 LED

Lieferumfang:
Display inkl. Anschlußkabel Banana Pi

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
17.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Banana PI
Geeignet für:
Banana Pi BPI-M1 | Banana Pi BPI-M1+ | Banana Pi BPI-M2 Berry | Banana Pi BPI-M3 | Banana Pi BPI-M64 | Banana Pi BPI-M2U | Banana Pi BPI-M2+ | Banana Pi BPI-R1
Passend für (Entwicklungskits):
Banana Pi
Farbtiefe:
24 Bit
Weitere Suchbegriffe: Banana PI, bananaPi-LCD7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,72*
€ 67,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 67,17*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 127,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.