Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APM2 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866438-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1260-0007
EAN/GTIN:
     4013674191826
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Ansmann APM2 Energiekosten-Messgerät

ANSMANN Energiekosten Messgerät APM2

Ansmann

Messen Sie den Stromverbrauch Ihrer Geräte ganz einfach mit dem Ansmann Energiemonitor APM2. Einfache Bedienung Das Strommessgerät ermittelt die wichtigsten Stromwerte schnell und zuverlässig. Einfache Bedienung mit nur 4 Tasten. Das große Display lässt sich leicht ablesen und zeigt zusammengehörige Werte auf einen Blick. Individuell programmierbar Ihr individueller Stromtarif pro kWh lässt sich am Gerät kinderleicht programmieren. Sowohl der Verbrauch in kWh als auch der Kostenbetrag ist direkt ablesbar. So lange die Messung läuft, wird die Zeitdauer protokolliert um noch eindeutigere Aussagen zum Stromverbrauch treffen zu können. Sichere Speicherung der Daten Der eingebaute NiMH Puffer-Akku wird automatisch nachgeladen und hält die Werte auch nach Abziehen des Geräts aus der Steckdose zuverlässig bis zu 100 Tagen im Speicher. Umfangreiche Mess- und Anzeigefunktionen Kostenberechnung der Gesamtmessung Energieverbrauch (kWh) aktuelle Leistung (W) aktuelle Netz-Spannung (V) aktuelle Stromstärke (A) aktuelle Netzfrequenz (Hz) Leistungsfaktor (PF) gemessene max. Leistung gemessene min. Leistung Zeitdauer der Messung Reset Taster Der maximale Anschlusswert beträgt 3680 W, der Eigenstromverbrauch während der Messung wird nicht in die Berechnung mit einbezogen und beträgt max. 0,200 W.

Ausstattung:
Energiekosten Messgerät mit großem LCD Display
Speicherfunktion aller Messwerte durch integrierten Akku
Individueller Stromtarif programmierbar
Für Schutzkontakt Steckdosen (SchuKo) bis 16 A / 3680 W
Messbereich AC 230-250 V
Messung von W, kWh, A, Hz, PF
Ermittlung der Gesamtkosten
Ermittlung des minimal und maximal Verbrauchs
Protokollierung der Messzeit

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Steckdose · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · MID-konform: Nein · Netzspannung (max.): 250 V · Netzspannung (min.): 230 V · Schutzart: IP20 · Strom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C
Lagertemperatur: -15 bis +45 °C · Wirkleistung (max.): 3680 W · Wirkleistung (min.): 0.2 W

Lieferumfang:
Energiemonitor
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Wirkleistungs-Bereich:
0.2 bis 3680 W
Strom-Bereich:
16 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
230 bis 250 V
Marke:
Ansmann
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
APM2
Ausführung (allgemein):
Für Steckdose
Wirkleistung (max.):
3680 W
Wirkleistung (min.):
0.2 W
Strom (max.):
16 A
Netzspannung (max.):
250 V
Netzspannung (min.):
230 V
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, Ansmann, 1260-0007, APM2, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 16,41*
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 16,41*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 16,45*
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,47*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.