Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SIP-320 60 W Plastik/Kunststoff-Schweißpistolen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2867338-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8602014
EAN/GTIN:
     4064161259284
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
TO-8602014
SIP-320
Kunststoff schweißen
TOOLCRAFT SIP-320 60 W Plastik/Kunststoff-Schweißpistolen-Set

60 W Plastik/Kunststoff-Schweißpistolen-Set

Ausgangsleistung: 60 W
Betriebsspannung: 220- 240 VAC, 50 Hz
LED-Leuchte
4 verschiedene Reparaturklammern

Ausstattung:
Schnelle Erwärmung auf 600 °C in 6 s
Kunststoff-Materialstärke: 1 - 6 mm
Für alle Kunststoffe geeignet, die Temperaturen unter 600 °C aushalten können
4 verschiedene Reparaturklammern inklusive (ø 0,8 mm): flach, gewelle, Innenverrundung, Außenverrundung
Geeignet für Kunststoffverkleidungen, Stege, Halterungen etc.
Länge des Netzkabels: 140 cm

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 220 V - 240 V/AC, 50 Hz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 54.5 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Lieferumfang:
Plastik/Kunststoff-Schweißpistole
Zange
100x ø 0,8 mm Flachklammern
100x ø 0,8 mm wellenförmige Klammern
100x ø 0,8 mm Innenwinkelklammern
100x ø 0,8 mm Außenwinkelklammern
Transportkoffer
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 165 x 54.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
54.5 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. LED-Beleuchtung
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung (Details):
220 V - 240 V/AC|ツ| 50 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff reparieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 37,61*
€ 4,00*
ab € 26,15*
€ 37,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8657214
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.