Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC 375 W 48 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC 375 W 48 V - 230 V
Artikel-Nr.:
     102-2878189-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN481371100
EAN/GTIN:
     8719076056782
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
kfz inverter
inverter
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC 375 W 48 V - 230 V

Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC

375 W
48 VDC

Mit Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte -die 230 V/120 V AC benötigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für "Freizeitanwendungen" oder "Auto"- Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. 48 V DC bemessen sind, verwendet.

Ausstattung:
230 VAC / 50 Hz
Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W
IP21
LED
Sinusspannung
elektronische Schutzfunktion
AC Steckdose IEC
DC Schraubklemme 10 mm²
Option (bluetooth dongle, BMV)

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 48 V · Eingangsspannungs-Bereich: 36.8 - 62 V · Gewicht: 3 kg · Leistung: 375 W · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 700 W

Lieferumfang:
Wechselrichter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC
Eingangsspannung (num):
48 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
375 W
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Spitzen-Ausgangsleistung:
700 W
Eingangsspannungs-Bereich:
36.8 - 62 V
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: victron inverter, Victron Energy, PIN481371100, Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.Direct IEC, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.