Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/1600 Smart 1600 W 48 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/1600 Smart 1600 W 48 V - 230 V
Artikel-Nr.:
     102-2878191-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN482161000
EAN/GTIN:
     8719076057543
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/1600 Smart 1600 W 48 V - 230 V

Wechselrichter Victron Phoenix 48/1600 Smart

1600 W
48 VDC

Mit Wechselrichtern lassen sich Haushaltsgeräte -die 230 V/120 V AC benötigen - mit Strom versorgen. Dazu werden Batterien für "Freizeitanwendungen" oder "Auto"- Batterien, die mit 12 V, 24 V bzw. 48 V DC bemessen sind, verwendet.

Ausstattung:
230 VAC / 50 Hz
Eigenverbrauch 11 W / 2,1 W
IP21
LED
Sinusspannung
elektronische Schutzfunktion
Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 48 V · Eingangsspannungs-Bereich: 37.2 - 68 V · Gewicht: 12 kg · Leistung: 1600 W · Produktabmessung, Breite: 219 mm · Produktabmessung, Höhe: 485 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 3000 W

Lieferumfang:
Wechselrichter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
485 mm
Produktabmessung, Breite:
219 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Wechselrichter Victron Phoenix 48/1600 Smart
Eingangsspannung (num):
48 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
1600 W
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Spitzen-Ausgangsleistung:
3000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
37.2 - 68 V
Gewicht:
12 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, kfz inverter, pv wechselrichter, victron inverter, Victron Energy, PIN482161000, Wechselrichter Victron Phoenix 48/1600 Smart, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,19*
€ 717,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,59*
€ 648,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.