Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Lastrelais Cyrix-Li-Last 24/48V-120A CYR020120450 46 mm x 46 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cyrix-Li-ion-120-A-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cyrix-Li-ion-120-A-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     102-2878194-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CYR020120450
EAN/GTIN:
     8719076022275
Suchbegriffe:
Victron Energy
CYR020120450
Cyrix-Li-Last 24/48V-120A
wechselrichter
Victron Energy Lastrelais Cyrix-Li-Last 24/48V-120A CYR020120450 46 mm x 46 mm x 80 mm

Relais Victron Cyrix-Li-Last 24/48V-120A

Dauerstrom und Schaltvermögen bei 24 V / 120 A und 48 V / 40 A

Die Funktionsweise des Cyrix-Li-ct entspricht der des Cyrix-ct.
Der Cyrix-Li-ct schließt eine Blei-Säure-Starter-Batterie und eine LiFePO4-Batterie an:
- wenn der Ausgang "Charge Disconnect" des VE. Bus BMS hoch ist und
- wenn er 13,4 V (bzw. 26,8 V) oder mehr an seinem Stromanschlüssen misst.
Der Cyrix schaltet sofort ab:
- wenn sein Steuerungsausgang den Zustand "free floating" (offener Stromkreis) erreicht, eine Zellüberspannung
oder eine Zellübertemperatur anzeigt und/oder
- wenn die Batteriespannung auf unter 13,2 V abfällt.
Start Assist Funktion: ein kurzer negativer Impuls schließt das Relais 30 Sekunden lang (siehe Abbildung auf Seite 2).
Eine eingebaute TVS-Diode begrenzt die Spannungsspitze, die auftreten kann, wenn der Cyrix plötzlich aufgrund einer
Zellüberspannung oder Übertemperatur abschaltet.

Der Cyrix Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessorgesteuertes Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine von ihnen einen vorgegebene Spannungswert erreicht hat (wodurch angezeigt wird, dass die Batterie geladen wird) und, das die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt (wodurch angezeigt wird, dass eine oder beide Batterien gerade entladen werden). Cyrix Batteriekoppler sind hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, sdass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss.

Technische Daten:
Gewicht: 110 g · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm

Lieferumfang:
Relais

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Cyrix-Li-Last 24/48V-120A
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Lastrelais
Weitere Suchbegriffe: sinuswandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,27*
€ 61,29*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 99,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.