Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Klemmabdeckung MPPT WireBox-M SCC950200000 169 mm x 187 mm x 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPPT WireBox-M 100-30/50 & 150-35/45
MPPT WireBox-M 100-30/50 & 150-35/45
Artikel-Nr.:
     102-2878199-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC950200000
EAN/GTIN:
     8719076042839
Suchbegriffe:
Victron Energy
SCC950200000
MPPT WireBox-M
wechselrichter
Victron Energy Klemmabdeckung MPPT WireBox-M SCC950200000 169 mm x 187 mm x 73 mm

Klemmenabdeckung MPPT Victron WireBox-M

Passend für MPPT Victron WireBox-M
Für Modelle mit h=130mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 187 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 169 mm

Lieferumfang:
Klemmenabdeckung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
169 mm
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
MPPT WireBox-M
Produkt-Art:
Klemmabdeckung
Weitere Suchbegriffe: sinuswandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 53,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.