Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SJ-A03 Schuhtrockner (L x B x H) 17 x 5.6 x 3.4 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2882655-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SJ-A03
EAN/GTIN:
     4064161259369
Suchbegriffe:
Handschuhtrockner
Schuhtrockner
Stiefeltrockner
handschuhtrockner
SJ-A03 Schuhtrockner (L x B x H) 17 x 5.6 x 3.4 cm Weiß

Schuhtrockner elektrisch, verstellbar

Länge verstellbar (17 - 21 cm)
Mit Timer (3, 6, 9 Stunden)
Flammenhemmendes ABS-Material

Feuchtes Schuhwerk schonend trocknen
Unsachgemäßes Trocknen von Schuhen kann negative Folgen für die Materialien haben. Längenverstellbar und mit einem PTC-Keramik-Heizelement ausgestattet, beginnt der Schuhtrockner nach nur 15 Sekunden Vorwärmen mit dem schonenden Trocknen des Schuhwerks. Über der Timer kann je nach Bedarf auf eine Dauer von drei, sechs oder neun Stunden programmiert werden. Auch auf die Schuhgröße lässt sich das Gerät individuell zwischen 17 und 21 cm anpassen.

Ausstattung:
Kurze Erwärmungsdauer (15 s)
PTC-Keramik-Heizelement.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 16 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 5.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Länge: 17 cm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Kabellänge: 120 cm, 0,5 m²
Temperatur: 60 - 75 °C · Zuleitungslänge: 1.2 m

Lieferumfang:
Schuhtrockner,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 17 x 5.6 x 3.4 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Länge:
17 cm
Produktabmessung, Breite:
5.6 cm
Schutzart:
IP20
Zuleitungslänge:
1.2 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
16 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schuhtrockner
Weitere Suchbegriffe: SJ-A03, Schuhmatte, Heizteppich, Wärmematte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 18,32*
Lager 102
328
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 18,34*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,09*
€ 37,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.