Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 43-02316-01 WD-31 Weichendecoder Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2884451-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     43-02316-01
EAN/GTIN:
     4260698060113
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 43-02316-01 WD-31 Weichendecoder Baustein

Weichendecoder WD-31

Zum Schalten von einem Magnetartikel oder Licht-Hauptsignal wie Weiche und Formsignal mit Doppelspulenantrieb, Entkuppler oder 2-begriffiges Licht-Hauptsignal mit Überblendung. Zusätzlicher Ausgang für einen weiteren Verbraucher schaltbar wahlweise über eine eigene Adresse oder gemeinsam mit dem Magnetartikel oder dem Licht-Hauptsignal. Ansteuerung über Weichenstellbefehle im DCC- oder Motorola-Format mit automatischer Formaterkennung. Programmierung mit einer DCC-Zentrale über DCC-Konfigurationsvariablen (CVs) oder Programmiertaster (nur Adresse).

Ausstattung:
Zwei Ausgänge für den Anschluss eines Magnetartikels oder Licht-Hautsignals. Maximaler Strom pro Ausgang: 1.500 mA (bis 2 s) | 800 mA (Dauer)
Ein Ausgang für einen beliebigen Verbraucher (z.B. Weichenlaterne). Maximaler Strom: 300 mA
Mit Schrumpfschlauch elektrisch isoliert
Mit angelöteten Kabeln für die Anschlüsse an das Gleis, die Weiche oder das Hauptsignal, den zusätzlichen Verbraucher und den Programmiertaster
Datenformate: Motorola-I und –II, DCC (DCC/14, DCC/28, DCC/128, DCC/SDF entsprechend NMRA-und RCN-Standard)
Anzahl Adressen: DCC-Format: 1 - 2040 | Motorola-Format: 1 - 1020

Technische Daten:
Adressen-Bereich: 1 - 2040 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 2 x · Automatische Systemerkennung: Ja · Decoder-Ausführung: Baustein · Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM,DCC · Gesamt-Strom (max.): 1500 mA · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 4 g
Spannungsversorgung: Digitalspannung aus dem Boosterkreis (12 - 24 Volt)
Stromaufnahme (ohne angeschlossene Verbraucher): max. 40 mA

Lieferumfang:
Weichendecoder WD-31
Doppelseitiges Klebepad (ca. 30 x 15 mm),Anleitung

Weitere Informationen:
Adressen-Bereich:
1 - 2040
Automatische Systemerkennung:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 18 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein
Digital-Format:
MM | DCC
Herst.-Teilenr.:
43-02316-01
Gesamt-Strom (max.):
1500 mA
Anzahl Ausgänge:
2 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Weichendecoder
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 43-02316-01, WD-31
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 26,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 26,07*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 44,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.