Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771500 PLA-ST Filament PLA 1.75 mm 1 kg Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885750-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771500
EAN/GTIN:
     4064161258461
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Renkforce RF-5771500 PLA-ST Filament PLA 1.75 mm 1 kg Schwarz 1 St.

3D Filament PLA-ST, extrem zäh, 1 kg, schwarz

Hohe Zähigkeit und Festigkeit für technisch anspruchsvolle Anwendungszwecke
Zur optimalen Lagenverbindung mit Trocknungsmittel vakuumversiegelt
Gutes Schmelzverhalten und sanfter, konstanter Vorschub ohne die Düse oder den Extruder zu verstopfen

Geringe Toleranz und Verzug sorgen für gleichbleibenden Vorschub und für stabile Drucke ohne Blasenbildung, weniger Fadenziehen und für eine hohe Erfolgsquote.

Ausstattung:
Hohe Zähigkeit und Festigkeit – sehr bruchsicher
Zur optimalen Lagenverbindung mit Trocknungsmittel vakuumversiegelt
Kein Verhaspeln: Sehr kleine Durchmessertoleranz - daher kein Überlagern oder Verhaspeln
Kein Verstopfen: Gutes Schmelzverhalten und sanfter, konstanter Vorschub ohne die Düse oder den Extruder zu verstopfen
Hochpräziser Druck: geringe Schrumpfung, keine Verformung oder Rissbildung

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 200 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
PLA-ST, schwarz (1 kg)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
200 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 1,75mm schwarz, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Renkforce, RF-5771500, PLA-ST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 32,68*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 32,69*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 49,59*
€ 67,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.