Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 350 Anemometer 0.8 bis 30 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885790-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     62601000
EAN/GTIN:
     4028532203504
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Testboy TV 350 Anemometer 0.8 bis 30 m/s

Testboy TV 350 Digitales Flügelrad-Anemometer

Das digitale Flügelrad-Anemometer Testboy TV 350 ist der ideale Assistent im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau. Zusätzlich zur Windgeschwindigkeit von 0,8 bis 30,0 m/s ist damit die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 90 %, der Lufttemperatur von -20 bis +60 °C, des Luftstroms von 0 bis 9999 m³/sec, der Taupunkttemperatur und des Luftvolumens möglich. Die Messwerte können über die integrierte USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software aufgezeichnet werden. Selbstverständlich ist die Anzeige in international gebräuchlichen Maßeinheiten wie Meter, Kilometer, Fuß, Meilen und Knoten möglich.

Ausstattung:
Feuchtkugeltemperatur
Taupunkttemperatur
Umgebungstemperatur
Min- /Max-Wertspeicher
Auto-Power-Off-Funktion
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
USB-Schnittstelle zur Auswertung von Daten am PC
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Technische Daten:
Gewicht: 230 g · Messbereich Temperatur (max.): +60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.8 m/s · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1x 9 V Block · Weitere technische Daten: Luftgeschwindigkeit: 0,80 bis 30,0 m/s; 1,4 bis 108,0 km/h; 0,9 bis 67,0 mil/h; 80 bis 5900 ft/m; 1,3 bis 98,5 ft/s, 0,8 bis 58,0 Knoten
Lufttemperatur: - 20 bis +60°C; - 4 bis 140 °F
Relative Luftfeuchtigkeit: von 20 % bis 90 %
Luftstrom: 0 bis 9999 m³/sek; 0 bis 99990 m³/ min; 0 bis 99990 ft³/min

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche
USB-Kabel
CD

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 85 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis +60 °C
Marke:
Testboy
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
30 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.8 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
1x 9 V Block
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Anemometer
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, 30 m/s anemometer, anemometer, Testboy, 62601000, TV 350, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 269,72*
Frei Haus
ab € 211,29*
€ 269,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.