Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771774 DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz PVC-Mantel 15 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885887-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771774
EAN/GTIN:
     4064161258713
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Renkforce RF-5771774 DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz PVC-Mantel 15 cm

renkforce DisplayPort auf DVI Adapterkabel 15 cm

DisplayPort-Stecker auf DVI-I-Buchse (24+5)
DisplayPort-Standard: DisplayPort 1.1v
Übertragung von Audio- und Videosignalen
DVI-D Auflösung: 1920×1080@60Hz

Dieses digitale HD-Kabel ist ideal, um z.B. ein Notebook oder einen Computer mit einer DP-Schnittstelle über ein DVI-Kabel mit einem DVI-Monitor, Beamer, LCD/TFT-Monitor zu verbinden

Ausstattung:
Betriebstemperatur -0 ~ +45 Grad C im Bereich
Lagertemperatur -20 ~ +70 Grad C im Bereich
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 ~ 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 ~ 85%

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: DisplayPort,Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Frequenz (max.):
60 Hz
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DisplayPort | Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.1
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Anzahl Anschlüsse (Details):
2
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 7,49*
Lager 102
1982
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.