Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light Miram 620186 LED-Wandleuchte 2.2 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885938-BP
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     620186
EAN/GTIN:
     4042943175083
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Deko Light Miram 620186 LED-Wandleuchte 2.2 W LED Schwarz

Tischleuchte, Miram Wandhalter + Kopf Schwarz Bundle, 3,7V DC, 2,20 W

Hohe Akkulaufzeit (über 10h)
Einfaches Aufladen via USB-C® Kabel
Über 190 lm
Stufenlos dimmbar via Touch-Schalter
Beliebig mit allen Halterungen der Serie kombinierbar durch Magnetbefestigung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 47 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 3.7 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb,Dimmbar,Mit USB-Anschluss · Leistung: 2.2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 196 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Ø: 120 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: III · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
inkl. 2x2200 mAh Lithium Akku
inkl. USB-C®® Ladekabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
196 lm
Leistung (Leuchmittel):
2.2 W
Marke:
Deko Light
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb | Dimmbar | Mit USB-Anschluss
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
196 lm
Abstrahlwinkel:
47 °
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
2.2 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 110,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 110,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 171,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.