Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot ZOOM Digitalkamera 12.1 Megapixel Weiß Bildstabilisierung, Bluetooth, Integrierter A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886044-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4838C014
EAN/GTIN:
     8714574668918
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spektiv
Canon PowerShot ZOOM Digitalkamera 12.1 Megapixel Weiß Bildstabilisierung,Bluetooth,Integrierter Akku,Full HD Video

Canon PowerShot Zoom

12-Megapixel-Sensor
3-Stufen-Zoom
Optischer 4-Achsen-IS
Full HD-Videos
WLAN und Bluetooth®

Die Superzoom-Kamera im Spektiv-Stil mit 12,1 Megapixeln und Full HD, die nicht größer als eine Handfläche ist und weit entferntes nah heran bringt. Mit einem optischen 100mm- und 400mm-Zoom sowie einem digital erweiterten 800mm-Zoom¹ ist diese leichte, vollautomatische PowerShot ZOOM ideal für das Beobachten von Sportarten und Vögeln, da sie weit entfernte Motive ganz nah heranbringt – auch auf Reisen eine praktische Eigenschaft. Auch Familien werden sie lieben, da sie perfekt für Aufnahmen auf Tagesausflügen ist. Dieses Kit wird mit einer 16 GB microSD-Karte vervollständigt, mit der du hochwertige Full HD-Videos aufzeichnen kannst. Außerdem enthält dieses Kit einen 18-Watt USB-Typ-C-Ladeadapter² für schnelles Aufladen, der auch dazu beiträgt, den Akku der PowerShot ZOOM zu schützen.

Die PowerShot im Taschenformat, die alles nah heran holt
Familienabenteuer und -action oder Wildtiere ganz nah heran holen. Der 3-Stufen-Zoom mit enormer optischer Vergrößerung¹ ermöglicht dir die Aufnahme weit entfernter Momente.

Ein zuverlässiger und stabiler Blick. Immer
Filme in Full HD oder mache dank integriertem optischem Bildstabilisator großartige, unverwackelte 12-Megapixel-Fotos – wobei der Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten für eine Motivansicht sorgt, bei der die Augen nicht ermüden.

Einzigartig mobil. Einzigartig unauffällig
Mit ihrer erstaunlich geringen Größe, dem USB-C-Laden² und der großzügigen Akkureichweite ist die Kamera ideal für die Aufbewahrung in der Tasche oder am Handgelenk. So verpasst man keinen Moment mit der Familie oder in der freien Natur.

Intuitive Bedienung
Mit ihrer praktischen, vollautomatischen Steuerung erweitert die Kamera deinen Blick – herrlich einfach. Der Sucher ist hell und deutlich, die Einstellungen werden über ein verständliches Menü einfach angepasst.

Verbinden und die Erlebnisse teilen
Mit der Canon Camera Connect App kannst du das Kamerabild auf einem kompatiblen Mobilgerät betrachten und die Aufnahmen dorthin übertragen und teilen. Oder man verbindet sich über WLAN und ergänzt die Aufnahmen per Bluetooth®³ Kopplung mit den Standortinformationen des Smartphones.

Bequeme Nutzung über lange Zeiträume hinweg
Der EVF ist für eine komfortable Benutzung über lange Zeiträume hinweg ausgelegt. Der einstellbare Dioptrienausgleich⁴ ermöglicht die Benutzung auch denjenigen, die normalerweise eine Brille benötigen.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 12.1 Megapixel · Display-Typ/Auflösung: LCD (TFT) Display · Gewicht: 145 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Besonderheiten: Bildstabilisierung,Bluetooth,Integrierter Akku,Full HD Video · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Serie (Digitalkameras): PowerShot · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Verschlusszeit: 1/8000 - 1/3200 s · Weitere technische Daten: 1/3-Zoll-Typ CMOS
Brennweite: 100/400 mm (äquivalent 35mm-KB-Vollformat), Digitalzoom x2 (800mm äquivalent 35mm-KB-Vollformat)
Zoom: 1,2fach / 4,8fach / 9,6fach (bei 100/400/800mm)
Blende: W: f/5,6, T: f/6,3
Konstruktion: 11 Linsen in 8 Gruppen
AF-System/-Messfelder: One-Shot AF, Movie-Servo-AF
Naheinstellgrenze: W: 1 m / T: 4,5 m
0,39-Zoll-Typ OLED EVF
Bildpunkte: 2,36 Millionen Bildpunkte
Austrittspupille: ca. 22 mm
Dioptrienausgleich: ca. -3 bis +1 m-1
Bildwiederholrate: 59,94 B/s
WLAN, IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth (BLE, V4.2)
Akkulaufzeit: Foto ca 150 St., Video ca. 60 min

Lieferumfang:
PowerShot Zoom,Hama Charger, Power Delivery (PD) / Qualcomm®, 18-Watt-USB-Ladeadapter,Schnittstellen-Kabel,MicroSD-Karte, 16 GB,Handschlaufe WS-800,Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 103 x 51 x 33 mm
Pixelklasse:
10 - 14.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Display-Typ/Auflösung:
LCD (TFT) Display
Marke:
Canon
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung | Bluetooth | Integrierter Akku | Full HD Video
Serie (Digitalkameras):
PowerShot
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Verschlusszeit:
1/8000 - 1/3200 s
Auflösung Pixel:
12.1 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
2|ツ|5 - 4 cm cm
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: canon digitalcamera, digitalkamera, digitalkamera weiß, Canon, 4838C014, PowerShot ZOOM, Fotoapparat, Digicam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 242,97*
€ 278,62*
Frei Haus
ab € 258,85*
€ 303,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 318,95*
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 336,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,95*
€ 379,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.