Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser Wechselrichter PSI1500TX 1500 W 12 V - 230 V/AC inkl. Fernbedienung, USV-Funktion, Netzvorrang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886382-BP
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     19135
EAN/GTIN:
     8717809191359
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
ProUser Wechselrichter PSI1500TX 1500 W 12 V - 230 V/AC inkl. Fernbedienung,USV-Funktion,Netzvorrangschaltung

Sinus Spannungswandler PSI1500TX

Reine Sinuswelle
1500 W Dauerleistung
2250 W Spitzenleistung
2 Ausgänge für 230 V
USB-Ausgang 2.1 A 5 V

Der Sinuswechselrichter ermöglicht es Ihnen, eine reine Sinusspannung von 230 V AC 50 Hz aus einer 12 V Batterie zu erzeugen, wohin auch immer Ihre Reisen Sie führen.
Der Sinuswechselrichter verfügt über einen USB-Port, über den Sie z.B. Ihr Navigationsgerät, Mobiltelefon, Tablet oder andere USB-Geräte mit Strom versorgen oder aufladen können. Dank der hochwertigen reinen Sinusspannung und der ausgezeichneten Überlastfähigkeit funktionieren auch empfindliche elektronische Geräte einwandfrei. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung können Sie Ihren Wechselrichter auf bequeme Art und Weise überwachen und steuern.

Ausstattung:
Schutzart: IP 20
Automatische Sicherung: Bei Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 6,5 A · Eingangsspannung (num): 12 V · Eingangsspannungs-Bereich: 10,5 bis 16 V · Eingänge (nicht Multimedia): AC-Kaltgerätebuchse,Schraubklemmen · Fernbedienung: Ja · Gewicht: 4.1 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1500 W · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2250 W · StandBy-Aufnahme: 650 mA · Steckdosen-Anzahl: 2 · Typ: Schuko · Wechselrichter-Besonderheiten: inkl. Fernbedienung,USV-Funktion,Netzvorrangschaltung · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Lieferumfang:
Fernbedienung ,Verkabelung der Fernbedienung ,Befestigungsrahmen für die Fernbedienung ,Batterie-Kabelsatz,230V Anschlusskabel ,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
ProUser
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung | USV-Funktion | Netzvorrangschaltung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
PSI1500TX
Eingangsspannung (num):
12 V
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1500 W
StandBy-Aufnahme:
650 mA
Eingänge (nicht Multimedia):
AC-Kaltgerätebuchse | Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
2
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
6|ツ|5 A
Typ:
Schuko
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Fernbedienung:
Ja
Spitzen-Ausgangsleistung:
2250 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10|ツ|5 bis 16 V
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, prouser inverter, inverter, ups usb, ProUser, 19135, PSI1500TX, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,03*
€ 539,51*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 465,52*
€ 551,16*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 695,20*
€ 781,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,16*
€ 655,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,85*
€ 644,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,19*
€ 603,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,24*
€ 586,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,52*
€ 553,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.