Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8413502 Universell Dampfgenerator 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886388-BP
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8413502
EAN/GTIN:
     4049449192279
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
Elektronik Modellbahn
Massoth 8413502 Universell Dampfgenerator 1 St.

Gepulster Verdampfer (digital)

Dampferzeuger für Dampf- oder Diesellokbetrieb
Spannungsversorgung über Gleis
Lokadresse
2 oder 4 Dampfstöße pro Radumdrehung im Dampflokmodus
Synchronisierbar über Taktgeber oder Taktsimulation vom Decoder
Lastabhängige Steuerung
Getrennte Steuerung von Heizelement und Pulsator für optimale Dampfeffekte.
Temperatur- & Trockenlaufschutz
Betriebsdauer bis zu 20min. pro Füllung je nach Betriebszustand
CV und POM-Programmierung

Der gepulste Hochleistungsverdampfer ist im Dampf- oder Dieselbetriebsmodus autark einsetzbar.
Durch den direkten Gleisempfang und integrierten Softwaredecoder ist die Ansteuerung per Digitaladresse über das Digitalsystem jederzeit möglich, ein separater Decoder wird nicht mehr benötigt.
Der integrierte Decoder übernimmt alle notwendigen Auswertungen, eine SUSI Schnittstelle ist daher nicht mehr vorhanden.
Mittels Taktgeber und Busanschluss für MASSOTH/LGB kann der Verdampfer in viele bestehende Loks integriert werden, wenn der benötigte Einbauplatz vorhanden ist.
Die Füllmenge des Tanks sollte 4cm³ bzw. maximal 6cm³ (dosierbar mit einer Pipette) betragen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Gepulster Verdampfer · Baugröße: Universell · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 18 V/DC · Stromaufnahme max.: 1 A · Weitere technische Daten: Betriebsumgebungstemperatur: -20 .. +50° C
Betriebstemperatur: max. 120° C
Temperatur Heizelement: max. 200° C
Füllmenge: Optimal = 4cm³ (Maximal = 6 cm³)

Lieferumfang:
Ausführung ohne DIP-Schalter
Taktgeberkabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stromaufnahme max.:
1 A
Marke:
Massoth
Ausführung (allgemein):
Gepulster Verdampfer
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
18 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Produkt-Art:
Dampfgenerator
Weitere Suchbegriffe: Modellbahn Elektronik, bügelstation, Massoth, 8413502
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,36*
€ 90,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 90,19*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 171,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.