Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser Combo-Licht-Set P7R Core + P3 Core LED Stablampe akkubetrieben, batteriebetrieben 90 lm 6 h 42 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886482-BP
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502947
EAN/GTIN:
     4058205033626
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led lenser taschenlampe aaa
Ledlenser Combo-Licht-Set P7R Core + P3 Core LED Stablampe akkubetrieben,batteriebetrieben 90 lm 6 h 42 g

Ledlenser Combo-Licht-Set P7R Core + P3 Core Combo-Set

P7R Wiederaufladbare und kompakte Allround-Taschenlampe
P3 Core Batteriebetriebene Mini-LED-Taschenlampe
Mit Ansteck-Clip

Die wiederaufladbare, leistungsstarke Allround-Taschenlampe P7R hat ein Energiekonzept, das genau auf den Akkubetrieb abgestimmt ist. Die Leuchte verfügt über ein patentiertes Fokussiersystem für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Der Lichtkegel kann dabei einhändig eingestellt werden.

Die Mini-Taschenlampe P3 Core überzeugt mit starker Leistung und passt dabei in jede Hosen- oder Jackentasche. Das patentierte Fokussiersystem sorgt für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand. Weitere Features sind der mitgelieferte, praktische Ansteck-Clip und der Endkappenschalter. Die P3 Core kann entweder mit einer AAA-Alkaline-Batterie (im Lieferumfang) oder einem NiMH-Akku betrieben werden.

Ausstattung:
Die Mini-Taschenlampe P3 Core überzeugt mit starker Leistung und passt dabei in jede Hosen- oder Jackentasche
Das patentierte Fokussiersystem sorgt für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
Weitere Features sind der mitgelieferte, praktische Ansteck-Clip und der Endkappenschalter
Die P3 Core kann entweder mit einer AAA-Alkaline-Batterie (im Lieferumfang) oder einem NiMH-Akku betrieben werden
In der stärksten Leuchtstufe werden 90 lm (Power) erreicht (bis zu 110 m Leuchtweite), im Energiesparmodus sind es 15 lm bei einer Laufzeit von bis zu 6 Stunden
Die Leuchte wiegt nur 42 g inklusive AAA-Alkaline-Batterie und ist mit einer kompakten Länge von 96 mm im defokussierten Zustand ideal für die Hemd- oder Hosentasche
Kopfdurchmesser: 20 mm
Gehäusedurchmesser: 15 mm
Gehäusematerial: Aluminium
Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power
Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K
Schalter: Endkappenschalter
Schutzklasse: IP54.
P7R:
Bei einer Länge von 15,8 cm erreicht die Leuchte eine Lichtleistung von 1000 lm, womit eine Leuchtweite von bis zu 210 m erreicht wird
Im Energiesparmodus mit 20 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 40 Stunden
Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare 18650er Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 2500 mAh) wird bequem über das beiliegende Magnetladesystem mit USB-Kabel innerhalb von 5 Stunden geladen
Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand und gibt den Ladestand mit rot (jetzt aufladen) und grün (ist aufgeladen) an
Eine praktische Handschlaufe und eine Gürteltasche runden den Lieferumfang ab
Gewicht mit Akku: 210 g
Schutzklasse IP54.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterietyp: Micro (AAA) · Gewicht: 42 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 6 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 110 m · Lichtstrom (High): 90 lm · Lichtstrom (Low): 15 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,batteriebetrieben

Lieferumfang:
P7R inkl Akku und Handschlaufe,P3 Core,1 AAA-Batterie,Taschenclip

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 96 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
50 lm - 99.9 lm
Marke:
Ledlenser
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
110 m
Leuchtdauer (max.):
6 h
Lichtstrom (High):
90 lm
Lichtstrom (Low):
15 lm
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht:
42 g
Produkt-Art:
Stablampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe led lenser, Ledlenser, 502947, Combo-Licht-Set P7R Core + P3 Core, Stablampe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 112,17*
Lager 102
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 112,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 113,35*
6 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,48*
€ 150,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 88,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.