Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Electronics 4K Smart UHD TV 55UR73006LA LCD-TV 139.7 cm 55 Zoll EEK G (A - G) UHD, Smart TV, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2886542-BP
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UR73006LA.AEEQ
EAN/GTIN:
     8806087973402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LG Electronics
55UR73006LA.AEEQ
4K Smart UHD TV 55UR73006LA
Flachbildfernseher
LG Electronics 4K Smart UHD TV 55UR73006LA LCD-TV 139.7 cm 55 Zoll EEK G (A - G) UHD,Smart TV,WLAN,CI+ Schwarz

LG Electronics 4K Smart UHD TV 55UR73006LA, 139.7 cm (55 Zoll), Schwarz

4K LCD TV mit Direct LED-Backlight
α5 Gen6 4K AI-Prozessor mit AI Sound und AI Brightness Control
Bild wie vom Regisseur gewollt mit dem Filmmaker Mode™
Gute HDR-Unterstützung mit HDR10 Pro und HLG
Smart TV (webOS23) mit Alexa und AirPlay 2/HomeKit
HDMI (eARC, ALLMS), HGiG-Unterstützung und ALLM

Enthüllen Sie auch das letzte Detail
LG UHD TV mit HDR10 Pro bietet optimierte Helligkeitsstufen für lebendige Farben und bemerkenswerte Details.

α5 Gen6 4K AI-Prozessor
Für gute Unterhaltung
Der α5 Gen6 4K AI-Prozessor sorgt für ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis mit Ihrem UHD TV.

Neue Maßstäbe in 4K
Sehen Sie alle Inhalte in 4K auf den großen UHD-Bildschirmen, und genießen Sie Klarheit und Präzision in jedem Moment.

Erleben Sie UHD TV in einer völlig neuen Dimension
Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte aus nächster Nähe mit einem ultragroßen 4K UHD TV.

Intelligenter Assistent & Konnektivität
LG UHD TV bringt Komfort auf ein neues Niveau mit Unterstützung für Amazon Alexa Built-in, Apple AirPlay, HomeKit und Matter. Überwachen Sie bequem angeschlossene Geräte und rufen Sie Informationen per Sprachbefehl ab.

Immersion wie im Kino
Sehen Sie alles in 4K und genießen Sie ein Betrachtungserlebnis wie im Kino.

Entertainment
Endlos viele Inhalte auf Abruf
Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf den LG UHD TVs.

AAA Gaming beginnt hier
Transformieren Sie Ihr Gaming mit schnellen, flüssigen Games und dem Gefühl, wirklich in das Spielgeschehen einzutauchen.

Game Optimizer und Dashboard
Game Optimizer speichert alle Ihre Gaming Einstellungen in einem benutzerfreundlichen Menü, während das neue Gaming Dashboard Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre aktuellen Einstellungen bietet.

HGiG
LG arbeitet mit einigen der größten Namen der Gaming-Branche zusammen, um Ihnen die neuesten HDR-Spiele mit größtmöglichem Realismus und intensiver Immersion zu bieten.

Cloud Gaming
Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 55 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 139.7 cm · Display-Technologie: LCD · Empfang: DVB-C2 (Kabel),DVB-S2,DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 712 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 80.5 mm · Gewicht: 11 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Hersteller (Details): LG Electronics · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 84 W · Musikleistung (max.): 20 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Amazon Alexa,Apple AirPlay 2,Apple HomeKit,Apps,WiFi,Smart TV,LAN,Hbb TV · Produktabmessung, Breite: 1226 mm · Produktabmessung, Höhe: 777 mm · Produktabmessung, Tiefe: 287 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB-A,Antenne (75 Ohm),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),RJ45,Digitaler Tonausgang (optisch),CI+ Steckplatz · Schnittstellen: USB: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.5 W · Stromversorgung (Details): Wechselstrom, 100~240 Volt, 50-60 Hz · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel,Amazon Alexa kompatibel,Apple Home Kit kompatibel,HDR,Smart TV,CI+,Aufnahmefunktion · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): UHD,Smart TV,WLAN,CI+ · VESA-Norm: 300 x 300 mm · WLAN (TV): integriert · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterien),Anleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1226 x 777 x 287 mm
Display-Diagonale (cm):
139.7 cm
Display-Kategorie (TV):
51 Zoll - 55 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
80.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
287 mm
Produktabmessung, Höhe:
777 mm
Produktabmessung, Breite:
1226 mm
Display-Diagonale (in cm):
139.7 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
55 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
55 Zoll
Display-Technologie:
LCD
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Bildverbesserung:
60 Hz
Marke:
LG Electronics
Schnittstellen: USB:
2 x
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB-A | Antenne (75 Ohm) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | RJ45 | Digitaler Tonausgang (optisch) | CI+ Steckplatz
Netzwerk-/Internetfunktion:
Amazon Alexa | Apple AirPlay 2 | Apple HomeKit | Apps | WiFi | Smart TV | LAN | Hbb TV
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Apple AirPlay/AirPlay 2 kompatibel | Amazon Alexa kompatibel | Apple Home Kit kompatibel | HDR | Smart TV | CI+ | Aufnahmefunktion
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
UHD | Smart TV | WLAN | CI+
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
712 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
20 W
StandBy-Aufnahme:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
84 W
Stromversorgung (Details):
Wechselstrom|ツ| 100~240 Volt|ツ| 50-60 Hz
Hersteller (Details):
LG Electronics
Empfang:
DVB-C2 (Kabel) | DVB-S2 | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
300 x 300 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
11 kg
WLAN (TV):
integriert
Produkt-Art:
LCD-TV
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,88*
€ 550,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.