Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Anschlusskabel [1x IEC-Stecker - 1x IEC-Stecker] 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886680-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30341
EAN/GTIN:
     4002888303415
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
LINDY Strom Anschlusskabel [1x IEC-Stecker - 1x IEC-Stecker] 2 m Schwarz

2m Netzkabel C5 an C14, bleifrei

Steckverbinder A: IEC C14
Steckverbinder B: IEC C5
Kabeltyp: H05-VVF 3G*0.75mm²
Farbe: Schwarz

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): IEC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IEC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2 m · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
IEC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
IEC-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräteverlängerung 2m, netzkabel für notebook, LINDY, 30341, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 5,25*
€ 4,50*
ab € 3,50*
€ 5,27*
€ 6,78*
ab € 3,62*
€ 5,44*
3 Tage
91
€ 10,00*
ab € 4,41*
€ 6,56*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.