| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2886757-BP Herst.-Nr.: H23943 EAN/GTIN: 4250528617532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hobbytrain H23943 N Pendelzug-Steuerwagen Bt creme/blau der BLS
N Pendelzug-Steuerwagen Bt creme/blau der BLS
Lichtwechsel weiß/rot Inkl. Innenbeleuchtung Next18 Schnittstelle
Auf der Basis der Einheitswagen EW1 mit Faltenbalg und einem Führerstand der Bauart der ABDe4/8 wurden 1963 von der Schweizerischen Waggonfabrik Schlieren (SWS) sechs Steuerwagen Bt an die BLS abgeliefert. 1970 wurden 3 weitere dieser Steuerwagen auf der Basis der modernisierten EW1 mit Gummiwulst und verlängertem Wagenkasten an die BLS abgeliefert. Die Steuerwagen wurden u.a. in Pendelzügen eingesetzt. Ab 2005 waren vier umgebaute Steuerwagen mit den neuen Nummern BDt 946-949 mit Autozügen im Einsatz und die Bt 951-953 verkehrten modernisiert mit Aussenschwenktüren in den Pendelzügen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: BLS · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: N · Epoche: IV · Inneneinrichtung: Innenbeleuchtung eingebaut,Inneneinrichtung verbaut · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 151 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Hobbytrain | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse | Inneneinrichtung: | Innenbeleuchtung eingebaut | Inneneinrichtung verbaut | Bahngesellschaft: | BLS | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Bauart (Modellbahn): | Personenwagen | LüP / LüK: | 151 mm | Herst.-Teilenr.: | H23943 | Epoche: | IV | Strom-System: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hobbytrain, H23943, Trix N, Trix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |