Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4 Tech Notfallradio FM, AM, KW Akku-Ladefunktion, Handkurbel, Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886832-BP
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     702038
EAN/GTIN:
     4250679508277
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Gerätekurbel
Handkurbel
Radio
X4 Tech Notfallradio FM,AM,KW Akku-Ladefunktion,Handkurbel,Solarpanel,Taschenlampe,wiederaufladbar,spritzwassergeschützt,Leselampe,Powerbank-Funktion

X4-LIFE Tragbares Solar-Kurbelradio

Verschiedene Auflademöglichkeiten
Mit Powerbank-Funktion
Taschenlampe und Alarm für den Notfall
Mit Handkurbel komplett und Solarzelle ohne Strom aufladbar

Das tragbare Solar-Kurbelradio von X4-LIFE ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten, Camping und Notfallsituationen geeignet. Es bietet zuverlässigen Radioempfang und 2fache Beleuchtungsmöglichkeiten. Mit einer klaren und kraftvollen Klangqualität, einem Gewicht von nur 300 g und seiner robusten Bauweise ist es leicht zu transportieren und langlebig. Die IPX3-Schutzklasse gewährleistet zudem Spritzwasserschutz.
Die integrierte 1W Taschenlampe bietet Ihnen Beleuchtung in verschiedenen Stufen und kann einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die ausklappbare Leselampe mit 6 LEDs sorgt für zusätzliche Flexibilität bei der Nutzung.
Das Radio empfängt FM/AM/SW1/SW2 und verfügt über einen VOLUME-Regler, einen Radioband-Schalter und einen TUNING-Regler für eine einfache Bedienung. Ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ermöglicht es Ihnen, ungestört Musik oder Nachrichten zu hören.
Für die Stromversorgung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Sie können den Akku des Radios über den USB-Anschluss, das Solarpanel aufladen oder das Radio mit drei AAA-Batterien betreiben. Dank der integrierten Schutzfunktion gegen Überladung und Kurzschluss ist eine hohe Haltbarkeit des Geräts gewährleistet. Im Notfall können Sie das Radio auch mit der Handkurbel betreiben und den Notfallalarm schnell aktivieren, um in Notsituationen auf sich aufmerksam zu machen.

Ausstattung:
Mit 1 W Taschenlampe
6 LEDs Leselampe
Notfallalarm
Wiederaufladbar

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion,Handkurbel,Solarpanel,Taschenlampe,wiederaufladbar,spritzwassergeschützt,Leselampe,Powerbank-Funktion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Radio Tuner: FM,AM,KW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,batteriebetrieben,netzbetrieben,solarbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IPX3
Powerbank: 4000 mAh
Lautstärke: max. 100 dB

Lieferumfang:
Radio,Handgelenkschlaufe,USB Kabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 145 x 76 x 50 mm
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
X4 Tech
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion | Handkurbel | Solarpanel | Taschenlampe | wiederaufladbar | spritzwassergeschützt | Leselampe | Powerbank-Funktion
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | batteriebetrieben | netzbetrieben | solarbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Radio Tuner:
FM | AM | KW
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Notfallradio
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, akku taschenlampe, X4 Tech, 702038, Rundfunk, Hörfunk, Rundfunkgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 31,94*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 33,12*
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 33,12*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 44,50*
€ 59,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.