Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4 Tech Notfallradio FM, AM, KW Akku-Ladefunktion, Handkurbel, Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886834-BP
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     702039
EAN/GTIN:
     4250679508260
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Radio
x4 tech radio
X4 Tech Notfallradio FM,AM,KW Akku-Ladefunktion,Handkurbel,Solarpanel,Taschenlampe,wiederaufladbar,spritzwassergeschützt,Powerbank-Funktion

X4-LIFE Tragbares Solar-Kurbelradio

Verschiedene Auflademöglichkeiten
Mit Powerbank-Funktion
Taschenlampe und Alarm für den Notfall
Mit Handkurbel komplett und Solarzelle ohne Strom aufladbar

Das tragbare Radio ist der ideale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, Camping, Notfallsituationen und vieles mehr. Es bietet zuverlässigen Radioempfang und Beleuchtung sowie die Möglichkeit, Ihre Geräte unabhängig von der Stromquelle aufzuladen. Mit klarer und kraftvoller Klangqualität, einer kompakten Größe von nur 228,3 g und Robustheit für den täglichen Gebrauch ist es leicht zu transportieren und langlebig. Die Schutzklasse IPX3 gewährleistet zudem Spritzwasserschutz.
Eine praktische integrierte Taschenlampe mit 1 W LED-Leistung bietet Beleuchtung in verschiedenen Stufen und kann einfach ein- und ausgeschaltet werden. Das Radio umfasst FM/AM/SW1/SW2-Empfang und ist mit einem VOLUME-Regler, einem Radioband-Schalter und einem TUNING-Regler einfach zu bedienen.
Das Radio bietet vielfältige Funktionen, die eine zuverlässige Stromversorgung erfordern. Die kann auf verschiedene Weise aufgeladen werden. Sie haben die Möglichkeit, den Akku des Radios über den USB-Anschluss oder das Solarpanel aufzuladen. Dank der integrierten Schutzfunktion gegen Überladung und Kurzschluss ist eine hohe Haltbarkeit des Geräts gewährleistet. Darüber hinaus bietet Ihnen das Radio im Notfall die Möglichkeit, es mit der Handkurbel zu betreiben. Sie können den Notfallalarm mit blinkender Taschenlampe einfach und schnell aktivieren, um in Notsituationen auf sich aufmerksam zu machen.

Ausstattung:
Mit 1 W Taschenlampe
Notfallalarm
Wiederaufladbar.

Technische Daten:
Gewicht: 228.3 g · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion,Handkurbel,Solarpanel,Taschenlampe,wiederaufladbar,spritzwassergeschützt,Powerbank-Funktion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Radio Tuner: FM,AM,KW · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben,solarbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IPX3
Powerbank 2000 mAh
Lautstärke: max. 100 dB

Lieferumfang:
Radio,Handgelenkschlaufe,USB Kabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 128 x 60 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Marke:
X4 Tech
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion | Handkurbel | Solarpanel | Taschenlampe | wiederaufladbar | spritzwassergeschützt | Powerbank-Funktion
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | netzbetrieben | solarbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Radio Tuner:
FM | AM | KW
Gewicht:
228.3 g
Produkt-Art:
Notfallradio
Weitere Suchbegriffe: handkurbel, X4 Tech, 702039, Rundfunk, Hörfunk, Rundfunkgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 21,82*
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 21,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.