Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Senst Akute IH-W03 Insektenstichheiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886937-BP
Hersteller:
     Dr. Senst
Herst.-Nr.:
     521-862309
EAN/GTIN:
     4250175862309
Suchbegriffe:
Insektenstichheiler
Stichheiler
Dr. Senst Akute IH-W03 Insektenstichheiler

Dr. Senst Stich Akut E, IH-W03 (Insektenstich Hilfe)

Gegen Juckreiz und Schwellungen
Schnelle Linderung
Wärme und Vibration
Auch für Kinder und Schwangere
Einfache Anwendung

Dr. Senst Stich Akut E Wärmestift hilft bei Insektenstichen und Bissen mit Wärme und unterstützender Vibrationsmassage. Diese Kombination beschleunigt die Linderung von Juckreiz und Schwellungen. Besonders handlich und ist daher immer dabei wenn man ihn braucht. Das ergonomische Design macht die Anwendung besonders einfach.

Ausstattung:
Funktioniert ohne Chemie oder Medikamente
Geeignet für Kinder, Erwachsene und auch Schwangere
2 verschiedene Modi: 5 Sekunden (Kinder / Empfindliche Haut), 10 Sekunden (Erwachsene / Normale Haut)
Mindestens 400 Anwendungen mit 2 AAA Batterien
Wasserdicht nach IP42
LED Anzeige bei schwacher Batterie
Automatische Abschaltung

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 3 V · Gewicht: 47 g · Weitere technische Daten: Max. Temperatur des Kontaktfläche 52 °C

Lieferumfang:
Insektenstichheiler,Umhängeband,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Dr. Senst
Betriebsspannung (Details):
3 V
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Insektenstichheiler
Weitere Suchbegriffe: Dr. Senst, 521-862309, Akute IH-W03, Insektenstichkiller, Mückenstichheiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 17,85*
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 17,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.