Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886942-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP24A931C24
EAN/GTIN:
     4891199219931
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
GP Batteries Super Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.

GP Super Alkaline Batterien AAA Micro, LR03, 1,5V, mit neuer G-Tech Technologie, 24 Stück

24er-Set
Zuverlässig und langlebig

Die verbesserten GP Super Alkaline AAA Micro Batterien mit G-TECH-Technologie liefern bis zu 50 % mehr Energie, so dass Sie Ihre Geräte länger ohne Unterbrechung nutzen können.

G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:

Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline AAA-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Uhren, intelligente Fernbedienungen und mehr geeignet. Geliefert werden je 24 Stück in einer 100%igen Papierverpackung.
Wählen Sie GP Super Alkaline AAA-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.

*Bis zu 50% mehr Leistung in Spielzeugen im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2: 2021 MAD

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
24 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
GP Batteries
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, gp batterie aaa, GP Batteries, GPSUP24A931C24, Super, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,01*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,78*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 8,78*
13 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 6,29*
€ 9,15*
Lager 102
35
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,43667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.