Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Schalter CR-UPS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886943-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55290
EAN/GTIN:
     4250109171316
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
CUVEO Funk Schalter CR-UPS2000

CUVEO Funk-Einbauschalter, 2000 Watt (Empfänger)

EIN-/AUS-schalten per Tastendruck
Zur unauffälligen Montage in der UP-Dose, hinter Steckdosen, Wandschaltern oder in Zwischendecken
Integrierte Überlastsicherung
Schaltleistung max. 2000 Watt ohmsche Last, max. 600 Watt induktive Last

Die einzelnen Komponenten des CUVEO Funk-Schaltersystems können beliebig kombiniert werden, d. h. verschiedene Empfänger können von verschiedenen Sendern innerhalb der Funk-Reichweite gesteuert werden. Dabei sind 8 Sender pro Empfänger möglich. Die Anzahl der Empfänger pro Sender ist unbegrenzt.
Mit diesem Funk-Einbauschalter kann ein daran angeschlossener Verbraucher mit einem CUVEO Funk-Wandtaster oder mit einer CUVEO Funk-Fernbedienung drahtlos ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld ca. 50 Meter. Bei Bedarf kann die Reichweite durch den Einsatz des CUVEO Repeaters CR-R1 erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Schaltleistung (max.): 2000 W · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz

Lieferumfang:
Funk-Einbauschalter

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Sender aus der CUVEO-Serie von m-e

Hinweis:
Nur kompatibel mit dem CUVEO-System
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 49 x 68 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
2000 W
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 55290, CR-UPS2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.