Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Fernbedienung CT-FB16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886946-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55010
EAN/GTIN:
     4250109171101
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
CUVEO Funk Fernbedienung CT-FB16 W

CUVEO Funk-Fernbedienung 16-Kanal weiß (Sender)

EIN-/AUS-schalten und DIMMEN per Tastendruck
Mastertaster: Schaltet mit einem Tastendruck alle angelernten Empfänger EIN oder AUS
Funk-Reichweite bis zu 70 Meter (Freifeld)
Nur 18 mm flach

Die einzelnen Komponenten des CUVEO Funk-Schaltersystems können beliebig kombiniert werden, d.h. verschiedene Empfänger können von verschiedenen Sendern innerhalb der Funk-Reichweite gesteuert werden. Dabei sind 8 Sender pro Empfänger möglich. Die Anzahl der Empfänger pro Sender ist unbegrenzt.
Mit dieser Funk-Fernbedienung CT-FB16 können mehrere geeignete CUVEO Funk-Empfänger angelernt und drahtlos EIN- bzw. AUS-geschaltet sowie gedimmt werden.
Zudem verfügt diese Fernbedienung über einen Master-Taster, der bei Betätigung sämtliche CUVEO Funk-Empfänger EIN- bzw. AUS-schalten kann.
Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld ca. 70 Meter. Bei Bedarf kann die Reichweite durch den Einsatz des CUVEO Repeaters CR-R1 erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 16 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kanäle (LOV - nur für Titel): 16-Kanal · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 70 m · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz
Batterien: 2 x 1,5 V AAA (enthalten)

Lieferumfang:
Fernbedienung,2 x 1,5 V Batterie Typ AAA.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Empfänger aus der CUVEO-Serie von m-e.

Hinweis:
Erhältlich in weiß und schwarz. Nur kompatibel mit dem CUVEO-System.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 49 x 205 x 18 mm
Anzahl Kanäle:
16
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
16-Kanal
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
70 m
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 55010, CT-FB16 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
670
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 23,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 49,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.