Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Wandtaster CT-W1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886949-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55050
EAN/GTIN:
     4250109171149
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
CUVEO Funk Wandtaster CT-W1 S

CUVEO Funk-Wandtaster 1-Kanal schwarz (Sender)

EIN-/AUS-schalten und DIMMEN per Tastendruck
Funk-Reichweite bis zu 70 Meter (Freifeld)
Erweiterbar mit CUVEO REPEATER Mod. CR-R1
Nur 16 mm Aufbauhöhe (AP-Montage)

Die einzelnen Komponenten des CUVEO Funk-Schaltersystems können beliebig kombiniert werden, d.h. verschiedene Empfänger können von verschiedenen Sendern innerhalb der Funk-Reichweite gesteuert werden. Dabei sind 8 Sender pro Empfänger möglich. Die Anzahl der Empfänger pro Sender ist unbegrenzt.
Mit diesem 1-Kanal-Funk-Wandtaster können geeignete CUVEO Funk-Empfänger angelernt und drahtlos EIN bzw. AUS geschaltet sowie gedimmt werden. Die Wandtaster überzeugen durch die geringe Aufbauhöhe von nur 16 mm und sind in den Farben weiß und schwarz erhältlich.
Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld ca. 70 Meter. Bei Bedarf kann die Reichweite durch den Einsatz des CUVEO Repeaters CR-R1 erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Montageart: Wand,Aufputz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz
Batterie: 1 x 3 V CR2477 (enthalten)

Lieferumfang:
Funk-Wandtaster 1-Kanal,1 x 3 V Lithium-Batterie CR2477.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Empfänger aus der CUVEO-Serie von m-e

Hinweis:
Erhältlich in weiß und schwarz. Nur kompatibel mit dem CUVEO-System.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 80 x 16 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Wand | Aufputz
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 55050, CT-W1 S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 18,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,09*
€ 34,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.