Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Schalter CR-UPMS300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886959-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55270
EAN/GTIN:
     4250109171293
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
CUVEO Funk Schalter CR-UPMS300

CUVEO Funk-Einbauschalter Mini, 300 Watt (Empfänger)

EIN-/AUS-schalten per Tastendruck
Zur unauffälligen Montage in der UP-Dose, hinter Steckdosen, Wandschaltern oder in Zwischendecken
Es werden zusätzlich mindestens 13 mm Einbautiefe in der UP-Dose benötigt
Die Funktion des vorhandenen Wandschalters/Steckdose bleibt erhalten
Mindestlast: 5 Watt
Schaltleistung: Max. 300 Watt ohmsche Last, max. 100 Watt induktive Last, LED 5 - 40 Watt

Die einzelnen Komponenten des CUVEO Funk-Schaltersystems können beliebig kombiniert werden, d. h. verschiedene Empfänger können von verschiedenen Sendern innerhalb der Funk-Reichweite gesteuert werden. Dabei sind 8 Sender pro Empfänger möglich. Die Anzahl der Empfänger pro Sender ist unbegrenzt.
Mit diesem Funk-Einbauschalter „Mini“ kann ein daran angeschlossener Verbraucher mit einem CUVEO Funk-Wandtaster oder mit einer CUVEO Funk-Fernbedienung drahtlos ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld ca. 50 Meter. Bei Bedarf kann die Reichweite durch den Einsatz des CUVEO Repeaters CR-R1 erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Schaltleistung (max.): 300 W · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz

Lieferumfang:
Funk-Einbauschalter "Mini"

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Sender aus der CUVEO-Serie von m-e

Hinweis:
Nur kompatibel mit dem CUVEO-System
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 41 x 41 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Einbau
Reichweite max. (im Freifeld):
50 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
300 W
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 55270, CR-UPMS300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
358
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 26,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,45*
€ 52,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.