Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Steckdose, Schalter CR-S2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886963-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55200
EAN/GTIN:
     4250109171224
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
CUVEO Funk Steckdose,Schalter CR-S2000 W

CUVEO Funk-Steckdose Schalter weiß, 2000 Watt (Empfänger)

EIN-/AUS-schalten von Leuchten o. ä. Geräten
Schaltleistung max. 2000 Watt ohmsche Last, max. 600 Watt induktive Last
Bedienung am Gerät oder per Funk-Sender
Integrierte Überlastsicherung
Erhöhter Berührungsschutz

Die einzelnen Komponenten des CUVEO Funk-Schaltersystems können beliebig kombiniert werden, d. h. verschiedene Empfänger können von verschiedenen Sendern innerhalb der Funk-Reichweite gesteuert werden. Dabei sind 8 Sender pro Empfänger möglich. Die Anzahl der Empfänger pro Sender ist unbegrenzt.
Bei Verwendung dieser Funk-Steckdose kann ein daran angeschlossener elektrischer Verbraucher mit einem CUVEO Funk-Wandtaster oder einer CCUVEO Funk-Fernbedienung drahtlos ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld ca. 70 Meter. Bei Bedarf kann die Reichweite durch den Einsatz des CUVEO Repeaters CR-R1 erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 70 m · Schaltleistung (max.): 2000 W · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz

Lieferumfang:
Funk-Steckdose Schalter

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Empfänger aus der CUVEO-Serie von m-e.

Hinweis:
Erhältlich in weiß und schwarz. Nur kompatibel mit dem CUVEO-System.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 110 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
70 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
2000 W
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Steckdose
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, smarthome einbauschalter, m-e modern-electronics, 55200, CR-S2000 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
387
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 18,23*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 38,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.