Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUVEO Funk Steckdose, Repeater CR-R1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886968-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55250
EAN/GTIN:
     4250109171279
Suchbegriffe:
m-e modern-electronics
55250
CR-R1 S
CUVEO Funk Steckdose,Repeater CR-R1 S

CUVEO Funk-Steckdose Repeater schwarz (Empfänger)

Erhöht die Funk-Reichweite aller CUVEO-Geräte
EIN-/AUS-schalten von Leuchten o. ä. Geräten
Max. 1 Repeater im System möglich
Schaltleistung max. 2000 Watt ohmsche Last, max. 600 Watt induktive Last
Funk-Reichweite bis zu 100 Meter (Freifeld)
Erhöhter Berührungsschutz

Diese Funk-Steckdose erweitert die Reichweite eines CUVEO Funk-Systems, indem das Funksignal empfangen, ausgewertet und wieder gesendet wird.
Zudem kann ein an diese Steckdose angeschlossener elektrischer Verbraucher manuell am Gerät, mit einem CUVEO Funk-Wandtaster oder mit einer CUVEO Funk-Fernbedienung drahtlos EIN- und AUS geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: unidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 72 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Schaltleistung (max.): 2000 W · Serie (Haustechnik): CUVEO · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 433,92 MHz

Lieferumfang:
Funk-Steckdose Repeater

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich mindestens einen Funk-Sender aus der CUVEO-Serie von m-e.

Hinweis:
Erhältlich in weiß und schwarz. Nur kompatibel mit dem CUVEO-System.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 110 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
72 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
m-e modern-electronics
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Datenaustausch:
unidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
CUVEO
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
2000 W
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 35,52*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 54,36*
€ 71,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.