Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887074-BP Herst.-Nr.: 28-29/S4 EAN/GTIN: 7314150179688 |
| |
|
| | |
| Bahco 28-29/S4 Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen-Satz, 4-tlg
Ausstattung: Für Innen-Sicherungsringe PVC-beschichtete Griffe Hochleistungs-Stahllegierung Brüniert, rostschutzbehandelt Geeignet für Innen-Sicherungsringe Mit Öffnungsfeder Mit geraden Backen und geschmiedeten Spitzen
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 180 mm
Lieferumfang: 2800-180 Zangen für Innen-Sicherungsringe, 180 mm, 19 mm bis 60 mm 2890-180 Zangen für Innen-Sicherungsringe, 180 mm, 19 mm bis 60 mm 2900-180 Zangen für Außen-Sicherungsringe, 180 mm, 19 mm bis 60 mm 2990-180 Zangen für Außen-Sicherungsringe, 180 mm, 19 mm bis 60 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Bahco | Herst.-Teilenr.: | 28-29/S4 | Produkt-Art: | Sicherungsringzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 69,21* | € 112,26* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 91,37* | € 112,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 89,76* | € 112,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 91,33* | € 114,28* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,78* | € 116,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|