Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOFLOW Einspeisewechselrichter Micro Inverter 600 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887554-BP
Hersteller:
     ECOFLOW
Herst.-Nr.:
     606356
EAN/GTIN:
     4895251606356
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
inverter
ECOFLOW Einspeisewechselrichter Micro Inverter 600 W -

ECOFLOW Micro Inverter 600W

Plug and Play netzgekoppelter Mikro Wechselrichter kompatibel mit allen EcoFlow Kraftwerken
Smart App Steuerung
Kompatibel mit EcoFlow Smart Plug
DIY Installation

EcoFlow PowerStream ist ein intelligenter Solarstromkanal für den sofortigen Einsatz am Tag und in der Nacht, der die Energiekosteneinsparung maximiert. Er hat ein DIY Steckdesign und ein stilvolles Aussehen, das sich in Ihr Zuhause einfügt. Die Überwachung und Verfolgung des Energieverbrauchs in Echtzeit ist mit der EcoFlow App ein Kinderspiel.

Technische Daten:
Gewicht: 3000 g · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 242 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 169 mm · Weitere technische Daten: Schutzart IP67

Lieferumfang:
ECOFLOW Micro Inverter 600W,PowerStream AC-Ladekabel,PowerStream-Solarmodulkabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
169 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
242 mm
Marke:
ECOFLOW
Typ (Hersteller-Typ):
Micro Inverter
Leistung:
600 W
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
Einspeisewechselrichter
Weitere Suchbegriffe: ECOFLOW, 606356, Micro Inverter, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,29*
€ 116,19*
Frei Haus
ab € 210,53*
€ 257,12*
€ 3,50*
ab € 213,13*
€ 257,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 257,16*
4 Tage
38
€ 7,90*
ab € 227,99*
€ 273,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,16*
€ 306,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.