Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Starterkit Beschattung HmIP-SK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887590-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     158143A0
EAN/GTIN:
     4047976581436
Suchbegriffe:
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
Homematic IP Starterkit Beschattung HmIP-SK20

Homematic IP Starter Set Beschattung HmIP-SK20 - 158143A0

Einstellbare Zeitprofile
Steuerung per Smartphone oder über Taster
Rollladensteuerung nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Das Homematic IP Starter Set Beschattung macht den Einstieg in Ihr persönliches Smart Home besonders einfach. Das Set besteht aus einem Homematic IP Access Point, der Basisstation des Systems, sowie zwei Homematic IP Rollladenaktoren für Markenschalter und zwei Homematic IP Tasterwippen. Ihre Rollläden oder Markisen können in Verbindung mit den Homematic IP Komponenten komfortabel und intelligent per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt über die Tasterwippe gesteuert werden.
Der Homematic IP Access Point ist die Basisstation des Sets und verbindet Ihre angelernten Homematic IP Produkte mit der in Deutschland ansässigen Homematic IP Cloud. Somit können Sie die Homematic IP Komponenten von jedem Ort steuern – sowohl lokal in den eigenen vier Wänden, als auch per Smartphone aus der Ferne. Dabei sind eine Registrierung und das Anlegen eines Nutzerkontos zu keiner Zeit notwendig.
Die Homematic IP Rollladenaktoren für Markenschalter ermöglichen die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Zeitprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So werden die Rollläden beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren.
Mit der Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter im 55er-Format können die Aktoren direkt am Gerät bedient werden. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe eignet sich diese hervorragend für die Rollladen- und Markisensteuerung. Dabei erfolgt die Montage schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Rollladenaktor.
Das Starter Set lässt sich flexibel zu einem umfassenden Smart Home erweitern. Durch die große Auswahl an Homematic IP Produkten sind zahlreiche Zusatzfunktionen, wie z. B. Wärme-, Sturm-, Regen- und Aussperrschutz, realisierbar.

Ausstattung:
Der Access Point verbindet die Homematic IP App mit Homematic IP Geräten und macht eine einfache Konfiguration und Bedienung über Ihr Smartphone möglich
Smarte Steuerung von Rollläden oder Markisen in Abhängigkeit von Zeitprofilen sowie Sonnenauf- und Sonnenuntergang
Der Rollladenaktor für Markenschalter ist kompatibel mit gängigen Rohrmotoren und ermöglicht so eine smarte Steuerung von Rollläden und Markisen
Die Tasterwippe mit Pfeilen ermöglicht eine direkte Bedienung am Rollladenaktor und ist durch ein einfaches Aufklicken auf den Aktor werkzeuglos montierbar
Die verschlüsselte Kommunikation ermöglicht einen sicheren Zugriff auf Ihr Smart Home – auch von unterwegs.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht,Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Access Point:
Versorgungsspannung Steckernetzteil (5 VDC)
Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C
Abm. (B x H x T) 118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite 400 m
Rollladenaktor für Markenschalter:
Versorgungsspannung 230 V/50 Hz
Max. Schaltleistung 500 W
Lastart: Motorlast
Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C
Abm. (B x H x T) 71 x 71 x 37 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite 220 m
Tasterwippe für Markenschalter:
Abm. (B x H x T) 86 x 86 x 16 mm

Lieferumfang:
Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel),2 x Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter,2 x Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen (inkl. Rahmen),Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service

Hinweis:
Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Homematic IP
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht | Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenaustausch:
bidirektional
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Starterkit Beschattung
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, 158143A0, HmIP-SK20, Hausautomation, Funk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 3,51*
ab € 123,58*
€ 156,41*
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 156,89*
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 163,15*
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 131,89*
€ 165,25*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 228,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.