Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5775566 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Glühlampe, Halogenlampe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887783-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5775566
EAN/GTIN:
     4064161259932
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Sygonix SY-5775566 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Glühlampe,Halogenlampe Weiß

Wi-Fi Unterputz Dimmer, TUYA, 250W

Zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit Elektronischen Trafos über die Tuya-App
Einstellbare Minimal- und Maximalhelligkeit
Tägliche und wöchentliche Zeitschaltuhr

Hochwertiger Dimmer für verschiedenste Anwendungen. Geeignet für dimmbare LED-Leuchten, Glühlampen und Niedervolt-Halogenleuchten mit elektronischen Trafos.

Ausstattung:
Dimm-Methode: abschneidend
Unterstützt bis zu 15 LED-Leuchten
Einstellbare Dimmgeschwindigkeit
Memory-Funktion für Leuchten
Einzel- und Multi-Steuerung
Überlast-, Überstrom- und Überhitzungsschutz
Unterstützt Google Home & Amazon Alexa

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 250 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Glühlampe,Halogenlampe · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schaltleistung Glühlampe: 250 W · Schaltleistung LED-Lampe: 250 W

Lieferumfang:
Dimmer
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 45 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Glühlampe | Halogenlampe
Anschluss-Leistung (max.):
250 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltleistung Glühlampe:
250 W
Schaltleistung LED-Lampe:
250 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, Sygonix, SY-5775566, Dimmerschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
480
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 32,05*
€ 4,00*
ab € 22,46*
€ 32,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.