Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royalohm SP123WJ0104T2E Präzisions-Widerstand 100 kΩ SMD 2512 3 W 5 % 100 ppm/°C 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888414-BP
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP123WJ0104T2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Royalohm SP123WJ0104T2E Präzisions-Widerstand 100 kΩ SMD 2512 3 W 5 % 100 ppm/°C 1 St. Tape cut

ROYALOHM Dickfilm-Chipwiderstände, ultrahohe Leistung

AEC-Q200 leistungskonform

Ausstattung:
Widerstandsfähig gegenüber Spannungsspitzen
Geeignet für Wellen- und Reflow-Löten
Anwendungsgebiete: EV-Ladesysteme, Unterhaltungselektronik, LCD-Hinterleuchtung, Telekommunikationsgeräte, Digitalkameras

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2512 · Belastbarkeit (elektrisch): 3 W · Industrieware: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
Widerstände

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Royalohm
Industrieware:
Ja
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2512
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SP123WJ0104T2E
Belastbarkeit (elektrisch):
3 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Präzisions-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Royalohm, SP123WJ0104T2E, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,0677*
€ 0,0857*
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,226*
Lager 102
2000
20
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,241*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.