Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royalohm 1206W4F470KT5E Präzisions-Widerstand 4.7 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888589-BP
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     120600F470KT5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Royalohm 1206W4F470KT5E Präzisions-Widerstand 4.7 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 1 St. Tape cut

ROYALOHM Dickschicht-Chip-Widerstände

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Industrieware: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 Ω

Lieferumfang:
Widerstände

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Royalohm
Industrieware:
Ja
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
1206W4F470KT5E
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
4.7 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Präzisions-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Royalohm, 120600F470KT5E, 1206W4F470KT5E, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9000
1000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,029*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,029*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.